UBIQUITI - Reititin - UniFi Cloud Gateway Fiber (UCG

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Reititin - UniFi Cloud Gateway Fiber (UCG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810177161288

Sähkönumero

7401356

Toimittajan tuotenumero

UCG-FIBER

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Cloud Gateway Fiber (UCG-Fiber) -reititin

UniFi Cloud Gateway Fiber on suunniteltu vastaamaan huippunopeiden kuituyhteyksien vaatimuksiin. Tämä kompakti laite yhdistää tehokkaan reitittimen ja UniFi-verkon hallintakeskuksen yhdeksi kokonaisuudeksi. Se tarjoaa 10 Gbps SFP+ WAN-portin, mikä mahdollistaa todella nopean internetyhteyden hyödyntämisen ilman pullonkauloja. UCG-Fiber on täydellinen valinta käyttäjille, jotka haluavat rakentaa ammattitasoisen verkon, jossa on keskitetty hallinta ja erinomainen suorituskyky pienessä koossa. Tekniset tiedot - WAN-portti: 1 x 10 Gbps SFP+ - LAN-portti: 1 x 1 GbE RJ45 - Suorituskyky: Jopa 1 Gbps reititys (IPS/IDS-toiminnot päällä) - Hallinta: Integroitu UniFi Network -ohjain - Muisti: 4 GB DDR4 - Tallennustila: 32 GB sisäinen eMMC - Virransyöttö: USB-C (5V/3A) - Asennus: Pöytäasennus - Näyttö: 0.96" LCD-tila-näyttö - Langaton hallinta: Tukee UniFi-tukiasemien keskitettyä hallintaa