UBIQUITI - Reititin - UniFi Cloud Gateway Max (UCG-M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
810084697122
Sähkönumero
7401360
Toimittajan tuotenumero
UCG-MAX
Tukkuerä
1
Ubiquiti UniFi Cloud Gateway Max (UCG-Max) -reititin
UniFi Cloud Gateway Max on suunniteltu tarjoamaan yritystason reititystehoa ja UniFi-hallintaa erittäin kompaktissa muodossa. Se on täydellinen valinta koteihin tai pieniin toimistoihin, joissa tarvitaan nopeita 2.5 GbE -yhteyksiä ja kattavaa tietoturvaa ilman perinteisen räkkilaitteen viemää tilaa. Laite tukee myös NVMe-tallennusta, mikä mahdollistaa UniFi Protect -videovalvonnan tallentamisen suoraan laitteelle. Tekniset tiedot - Reitityssuorituskyky: Jopa 1.5 Gbps (IPS/IDS-tietoturva päällä) - WAN-portti: 1 x 2.5 GbE RJ45 - LAN-portit: 4 x 2.5 GbE RJ45 - Tallennustila: Integroitu NVMe-paikka (UniFi Protect -tallennusta varten) - Prosessori: Quad-Core ARM Cortex-A53 (1.5 GHz) - Muisti: 4 GB DDR4 - Hallinta: Integroitu UniFi Network, Protect, Talk ja Access - Virtalähde: USB-C (5V/3A) - Mitat: 142 x 128 x 30 mm
UniFi Cloud Gateway Max on suunniteltu tarjoamaan yritystason reititystehoa ja UniFi-hallintaa erittäin kompaktissa muodossa. Se on täydellinen valinta koteihin tai pieniin toimistoihin, joissa tarvitaan nopeita 2.5 GbE -yhteyksiä ja kattavaa tietoturvaa ilman perinteisen räkkilaitteen viemää tilaa. Laite tukee myös NVMe-tallennusta, mikä mahdollistaa UniFi Protect -videovalvonnan tallentamisen suoraan laitteelle. Tekniset tiedot - Reitityssuorituskyky: Jopa 1.5 Gbps (IPS/IDS-tietoturva päällä) - WAN-portti: 1 x 2.5 GbE RJ45 - LAN-portit: 4 x 2.5 GbE RJ45 - Tallennustila: Integroitu NVMe-paikka (UniFi Protect -tallennusta varten) - Prosessori: Quad-Core ARM Cortex-A53 (1.5 GHz) - Muisti: 4 GB DDR4 - Hallinta: Integroitu UniFi Network, Protect, Talk ja Access - Virtalähde: USB-C (5V/3A) - Mitat: 142 x 128 x 30 mm


