UBIQUITI - Reititin - UniFi Cloud Gateway Ultra (UCG

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Reititin - UniFi Cloud Gateway Ultra (UCG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810084695203

Sähkönumero

7401357

Toimittajan tuotenumero

UCG-ULTRA

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Cloud Gateway Ultra (UCG-Ultra) -reititin

UniFi Cloud Gateway Ultra (UCG-Ultra) on erittäin suorituskykyinen ja tilaa säästävä all-in-one-ratkaisu, joka toimii kotiverkkosi tai pienen toimistosi älykkäänä reitittimenä ja UniFi Network -hallintakeskuksena. Laite on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa nopeutta ja kattavat hallintaominaisuudet pienessä, tyylikkäässä paketissa. Se tukee useita WAN-yhteyksiä, mukaan lukien kuormantasaus (load balancing), mikä varmistaa, että verkkoyhteytesi pysyy päällä ja vakaana kaikissa tilanteissa. Tekniset tiedot - WAN-portit: 1 x 1 GbE RJ45 (voidaan konfiguroida) - LAN-portit: 4 x 1 GbE RJ45 - Reitityssuorituskyky: Jopa 1 Gbps (IDS/IPS päällä) - Muisti: 3 GB DDR4 - Tallennustila: 16 GB integroitua eMMC-tallennustilaa - Näyttö: 0.96" LCD-tila-näyttö - Virransyöttö: USB-C (5V/3A) - Hallinta: Integroitu UniFi Network -ohjain - Asennus: Pöytäasennus - Langaton turvallisuus: WPA3 ja kehittyneet palomuuritoiminnot