UBIQUITI - Reititin - UniFi Dream Machine (UDM) -rei

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
817882025966
Sähkönumero
7401363
Toimittajan tuotenumero
UDM
Tukkuerä
1
Ubiquiti UniFi Dream Machine (UDM) -reititin
UniFi Dream Machine on suunniteltu tarjoamaan helppo ja tehokas tapa luoda kattava UniFi-verkko yhdellä laitteella. Se yhdistää sisäänrakennetun reitittimen, WiFi-tukiaseman, 4-porttisen kytkimen ja UniFi Network Controllerin samaan kompaktiin koteloon. Tämä tekee siitä erinomaisen valinnan kotikäyttäjille ja pienille toimistoille, jotka haluavat UniFi-järjestelmän tehon ilman tarvetta erillisille verkkolaitteille. Tekniset tiedot - WiFi-standardi: 802.11ac Wave 2 (4x4 MU-MIMO) - Reitittimen suorituskyky: Täysi Gigabit-reititys IPS/IDS-tietoturvaskannauksella - WAN-portti: 1 x Gigabit RJ45 - LAN-portit: 4 x Gigabit RJ45 - Hallinta: Integroitu UniFi Network Controller - Bluetooth: Sisäänrakennettu (helppoa mobiilikäyttöönottoa varten) - Muotoilu: Pystyasennossa seisova, moderni ulkoasu
UniFi Dream Machine on suunniteltu tarjoamaan helppo ja tehokas tapa luoda kattava UniFi-verkko yhdellä laitteella. Se yhdistää sisäänrakennetun reitittimen, WiFi-tukiaseman, 4-porttisen kytkimen ja UniFi Network Controllerin samaan kompaktiin koteloon. Tämä tekee siitä erinomaisen valinnan kotikäyttäjille ja pienille toimistoille, jotka haluavat UniFi-järjestelmän tehon ilman tarvetta erillisille verkkolaitteille. Tekniset tiedot - WiFi-standardi: 802.11ac Wave 2 (4x4 MU-MIMO) - Reitittimen suorituskyky: Täysi Gigabit-reititys IPS/IDS-tietoturvaskannauksella - WAN-portti: 1 x Gigabit RJ45 - LAN-portit: 4 x Gigabit RJ45 - Hallinta: Integroitu UniFi Network Controller - Bluetooth: Sisäänrakennettu (helppoa mobiilikäyttöönottoa varten) - Muotoilu: Pystyasennossa seisova, moderni ulkoasu


