UBIQUITI - Reititin - UniFi Dream Router (UDR) -reit

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Reititin - UniFi Dream Router (UDR) -reit

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810177160212

Sähkönumero

7401355

Toimittajan tuotenumero

UDR7

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Dream Router (UDR) -reititin

UniFi Dream Router (UDR) on täydellinen "kaikki yhdessä" -ratkaisu, joka yhdistää reitittimen, WiFi 6 -tukiaseman ja hallintakeskuksen yhteen tyylikkääseen laitteeseen. Se on suunniteltu erityisesti kotiverkkoihin, joissa arvostetaan helppokäyttöisyyttä ja siisteyttä. UDR sisältää sisäänrakennetun 128x128 pikselin LCD-näytön verkon seurantaan, kaksi PoE-porttia muiden UniFi-laitteiden virransyöttöön sekä riittävästi tehoa pyörittää UniFi Network-, Protect- tai Talk-sovelluksia. Se on erinomainen valinta, kun haluat rakentaa luotettavan ja helposti hallittavan verkon yhdellä kompaktilla laitteella. Tekniset tiedot - WiFi-standardi: WiFi 6 (802.11ax) - Taajuusalueet: 2.4 GHz ja 5 GHz - Spatiaaliset striimit: 4 yhteensä (2x2 @ 2.4 GHz, 2x2 @ 5 GHz) - Lähetysnopeus (yhteensä): Jopa 3.0 Gbps - Ethernet-portit: 1 x GbE RJ45 WAN, 4 x GbE RJ45 LAN (joista 2 x PoE-lähtöä) - PoE-budjetti: 15.4 W - Suoritin: Dual-Core Cortex A53 (1.35 GHz) - Muisti: 2 GB DDR - Näyttö: 0.96" 128x128 LCD-kosketusnäyttö - Virransyöttö: Verkkovirta (sisäänrakennettu virtalähde) - Hallinta: UniFi OS (Network, Protect, Talk) - Langaton turvallisuus: WPA3