UBIQUITI - Reititin - UniFi Express (UX) -reititin

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Reititin - UniFi Express (UX) -reititin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810010074300

Sähkönumero

7401358

Toimittajan tuotenumero

UX7

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Express (UX) -reititin

Ubiquiti UniFi Express on tyylikäs ja pienikokoinen all-in-one-laite, joka toimii täydellisenä verkkokeskuksena kotiverkkoon tai pieniin toimistotiloihin. Laite yhdistää reitittimen, WiFi 6 -tukiaseman ja UniFi Network -hallintaympäristön yhteen laitteeseen. Se on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa langatonta suorituskykyä ja keskitettyä hallintaa ilman monimutkaisia asennusvaiheita. UniFi Expressin avulla voit laajentaa verkkoasi helposti lisäämällä siihen muita UniFi-tukiasemia tarpeen mukaan. Tekniset tiedot - WiFi-standardi: WiFi 6 (802.11ax) - Taajuusalueet: 2.4 GHz ja 5 GHz - Spatiaaliset striimit: 2 yhteensä (2x2 MIMO) - Lähetysnopeus (yhteensä): Jopa 3.0 Gbps - Ethernet-portit: 1 x GbE RJ45 WAN, 1 x GbE RJ45 LAN - Suoritin: Dual-Core 1.35 GHz - Muisti: 1 GB DDR - Näyttö: 0.96" LCD-kosketusnäyttö - Virransyöttö: USB-C (5V/3A) - Hallinta: Integroitu UniFi Network -ohjain - Asennus: Pöytäasennus