UBIQUITI - Reititin - UniFi Mobile Router Ultra -rei

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
810084697146
Sähkönumero
7401361
Toimittajan tuotenumero
UMR-ULTRA
Tukkuerä
1
Ubiquiti UniFi Mobile Router Ultra -reititin
UniFi Mobile Router Ultra on suunniteltu tarjoamaan luotettava internetyhteys tilanteissa, joissa kiinteää verkkoyhteyttä ei ole saatavilla tai tarvitaan kannettavaa varmistusyhteyttä. Laite hyödyntää 5G-teknologiaa ja on erittäin kompakti, mikä tekee siitä optimaalisen ratkaisun esimerkiksi pieniin toimistoihin, pop-up-myymälöihin tai paikkoihin, joissa verkon on oltava helposti siirrettävissä. Se tarjoaa yritystason hallittavuuden ja turvallisuuden kompaktissa koossa. Tekniset tiedot - Verkkoyhteys: 5G (sub-6 GHz) ja LTE - Ethernet-portit: 1 x Gigabit RJ45 (WAN/LAN) - Wi-Fi: 2.4/5 GHz dual-band (tukee UniFi-hallittavuutta) - Hallinta: UniFi Network Controller (etähallittava) - Virransyöttö: USB-C (5V/3A) - Asennustapa: Pöytäasennus tai kiinnitys (mukana kiinnitystarvikkeet) - Mitat: 147.5 x 88 x 30 mm
UniFi Mobile Router Ultra on suunniteltu tarjoamaan luotettava internetyhteys tilanteissa, joissa kiinteää verkkoyhteyttä ei ole saatavilla tai tarvitaan kannettavaa varmistusyhteyttä. Laite hyödyntää 5G-teknologiaa ja on erittäin kompakti, mikä tekee siitä optimaalisen ratkaisun esimerkiksi pieniin toimistoihin, pop-up-myymälöihin tai paikkoihin, joissa verkon on oltava helposti siirrettävissä. Se tarjoaa yritystason hallittavuuden ja turvallisuuden kompaktissa koossa. Tekniset tiedot - Verkkoyhteys: 5G (sub-6 GHz) ja LTE - Ethernet-portit: 1 x Gigabit RJ45 (WAN/LAN) - Wi-Fi: 2.4/5 GHz dual-band (tukee UniFi-hallittavuutta) - Hallinta: UniFi Network Controller (etähallittava) - Virransyöttö: USB-C (5V/3A) - Asennustapa: Pöytäasennus tai kiinnitys (mukana kiinnitystarvikkeet) - Mitat: 147.5 x 88 x 30 mm


