UBIQUITI - Reititin - UniFi Next-Generation Gateway

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Reititin - UniFi Next-Generation Gateway

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810084692042

Sähkönumero

7401362

Toimittajan tuotenumero

UXG-LITE

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Next-Generation Gateway Lite (UXG-Lite) -reititin

UXG-Lite on suunniteltu tarjoamaan luotettava ja suorituskykyinen reititysratkaisu tiloihin, joissa ei tarvita massiivisia kytkinominaisuuksia, mutta joissa halutaan nauttia UniFi-ekosysteemin tuomasta hallittavuudesta ja tietoturvasta. Sen erittäin pieni koko ja hiljainen toiminta tekevät siitä huomaamattoman osan verkkoinfrastruktuuria. Tekniset tiedot - WAN-portti: 1 x Gigabit RJ45 - LAN-portti: 1 x Gigabit RJ45 - Reitityssuorituskyky: Jopa 1 Gbps (IPS/IDS-tarkastuksella) - Hallinta: UniFi Network Controller (vaatii erillisen UniFi-konsolin hallintaan) - Virransyöttö: USB-C (5V/3A) - Mitat: 98 x 98 x 30 mm - Jäähdytys: Passiivinen (täysin äänetön)