UBIQUITI - Reititin - UniFi Next-Generation Gateway

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Reititin - UniFi Next-Generation Gateway

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810177161530

Sähkönumero

7401397

Toimittajan tuotenumero

UXG-FIBER

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Next-Generation Gateway Fiber (UXG-Fiber) -kuitureititin

UXG-Fiber on suunniteltu vastaamaan vaativimpien yritysverkkojen tarpeisiin. Tämä reititin tarjoaa poikkeuksellisen suorituskyvyn, sisältäen kaksi 10G SFP+ -porttia ja kaksi 25G SFP28 -porttia, mikä mahdollistaa valtavat tiedonsiirtonopeudet ja erittäin alhaisen viiveen. Se on tarkoitettu toimimaan verkon "aivoina", tarjoten kehittyneitä reititysominaisuuksia, turvatoimintoja ja luotettavuutta kriittisiin infrastruktuureihin. Tekniset tiedot - SFP28-portit (25 Gbps): 2 kpl (WAN/LAN) - SFP+ -portit (10 Gbps): 2 kpl (WAN/LAN) - Kytkentäkapasiteetti: Suunniteltu käsittelemään erittäin suuria reitityskuormia (sisältää IDP/IPS-tuen täydellä nopeudella) - Hallinta: UniFi Network Controller (vaatii erillisen UniFi-konsolin hallintaan) - Virtalähde: Redundantti virtalähdetuki (USP-RPS -liitäntä) - Näyttö: 1.3" kosketusnäyttö tilatietoja varten - Asennus: 19" räkkiasennus (1U) - Jäähdytys: Aktiivinen (lämpötilaohjattu tuuletin)