UBIQUITI - Tallenninjärjestelmä - UniFi Enterprise 16 TB HDD -ki

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
810084693506
Sähkönumero
7103815
Toimittajan tuotenumero
UACC-HDD-E-16TB
Tukkuerä
1
Ubiquiti UniFi Enterprise 16 TB HDD -kiintolevy
Tämä Enterprise-luokan kiintolevy on optimoitu erityisesti UniFi Protect -ekosysteemiä varten. Se tarjoaa suuren 16 teratavun kapasiteetin ja on suunniteltu kestämään ympärivuorokautista kirjoituskuormaa, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan UniFi-konsolien tallennustilan laajentamiseen. Tekniset tiedot - Kapasiteetti: 16 TB - Käyttötarkoitus: Optimoitu jatkuvaan (24/7) videovalvontaan - Liitäntä: SATA 6 Gb/s - Koko: 3.5" - Yhteensopivuus: UniFi-laitteet, joissa on HDD-paikka (esim. UNVR, UNVR-Pro, UDM Pro/SE)
Tämä Enterprise-luokan kiintolevy on optimoitu erityisesti UniFi Protect -ekosysteemiä varten. Se tarjoaa suuren 16 teratavun kapasiteetin ja on suunniteltu kestämään ympärivuorokautista kirjoituskuormaa, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan UniFi-konsolien tallennustilan laajentamiseen. Tekniset tiedot - Kapasiteetti: 16 TB - Käyttötarkoitus: Optimoitu jatkuvaan (24/7) videovalvontaan - Liitäntä: SATA 6 Gb/s - Koko: 3.5" - Yhteensopivuus: UniFi-laitteet, joissa on HDD-paikka (esim. UNVR, UNVR-Pro, UDM Pro/SE)


