UBIQUITI - Tallenninjärjestelmä - UniFi Enterprise 8 TB HDD -kii

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
810084693490
Sähkönumero
7103814
Toimittajan tuotenumero
UACC-HDD-E-8TB
Tukkuerä
1
Ubiquiti UniFi Enterprise 8 TB HDD -kiintolevy
Tämä Enterprise-luokan 8 teratavun kiintolevy on suunniteltu vastaamaan UniFi-valvontajärjestelmien tarpeita, joissa laitteistolta vaaditaan erinomaista kestävyyttä ja jatkuvaa toimintavarmuutta. Se on optimoitu käytettäväksi UniFi-konsolien (kuten UNVR, UNVR-Pro tai UDM Pro/SE) kanssa, varmistaen sujuvan videon tallennuksen ja toiston ilman frame-häviöitä tai suorituskykyongelmia. Tekniset tiedot - Kapasiteetti: 8 TB - Käyttötarkoitus: Optimoitu jatkuvaan (24/7) videovalvontaan - Liitäntä: SATA 6 Gb/s - Form Factor: 3.5" (Enterprise-luokan rakenne) - Yhteensopivuus: UniFi-laitteet, joissa on HDD-paikka (esim. UniFi Dream Machine Pro, UNVR, UNVR-Pro) - Tärinänkesto: Suunniteltu monen levyn palvelinympäristöihin - Luotettavuus: Suuri MTBF (Mean Time Between Failures) jatkuvaa käyttöä varten
Tämä Enterprise-luokan 8 teratavun kiintolevy on suunniteltu vastaamaan UniFi-valvontajärjestelmien tarpeita, joissa laitteistolta vaaditaan erinomaista kestävyyttä ja jatkuvaa toimintavarmuutta. Se on optimoitu käytettäväksi UniFi-konsolien (kuten UNVR, UNVR-Pro tai UDM Pro/SE) kanssa, varmistaen sujuvan videon tallennuksen ja toiston ilman frame-häviöitä tai suorituskykyongelmia. Tekniset tiedot - Kapasiteetti: 8 TB - Käyttötarkoitus: Optimoitu jatkuvaan (24/7) videovalvontaan - Liitäntä: SATA 6 Gb/s - Form Factor: 3.5" (Enterprise-luokan rakenne) - Yhteensopivuus: UniFi-laitteet, joissa on HDD-paikka (esim. UniFi Dream Machine Pro, UNVR, UNVR-Pro) - Tärinänkesto: Suunniteltu monen levyn palvelinympäristöihin - Luotettavuus: Suuri MTBF (Mean Time Between Failures) jatkuvaa käyttöä varten


