UBIQUITI - Tallenninjärjestelmä - UniFi UNAS-Pro-8 -verkkotallen

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Tallenninjärjestelmä - UniFi UNAS-Pro-8 -verkkotallen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810177162674

Sähkönumero

7103817

Toimittajan tuotenumero

UNAS-PRO-8

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi UNAS-Pro-8 -verkkotallennuspalvelin

UNAS-Pro-8 on suunniteltu tarjoamaan järeää ja luotettavaa tallennuskapasiteettia vaativiin yritysympäristöihin tai edistyneisiin UniFi-kotiverkkoihin. Se toimii keskitettynä tiedostojen tallennuspaikkana ja tukee laajasti erilaisia tallennuskonfiguraatioita, tarjoten samalla saumattoman integraation UniFi-verkkoon. Tekniset tiedot - Kiintolevypaikat: 8 kpl 3.5" SATA HDD -paikkoja (hot-swappable) - Tallennuskapasiteetti: Skaalautuu jopa massiiviseen kokonaiskapasiteettiin levyvalintojen mukaan - Prosessori: Tehokas suoritin, joka on optimoitu tiedostojen käsittelyyn ja synkronointiin - Verkkoliitännät: 10 GbE SFP+ -portti ja 2.5 GbE RJ45-portti (erittäin nopeaan tiedonsiirtoon) - Näyttö: 1.3" kosketusnäyttö tilatietoja varten - Hallinta: UniFi Network- ja UniFi OS -integraatio - Virransyöttö: Redundantti virtalähdetuki (USP-RPS -liitäntä) - Asennus: 19" räkkiasennus (2U)