UBIQUITI - Tallenninjärjestelmä - UniFi UNAS Pro -verkkotallennu

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Tallenninjärjestelmä - UniFi UNAS Pro -verkkotallennu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810010079251

Sähkönumero

7103816

Toimittajan tuotenumero

UNAS-PRO

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi UNAS Pro -verkkotallennuspalvelin

UniFi UNAS Pro on Ubiquitin kehittämä ammattikäyttöön suunnattu tallennusratkaisu, joka integroituu saumattomasti UniFi-ekosysteemiin. Laite on suunniteltu tarjoamaan vakaata, nopeaa ja helposti hallittavaa tallennustilaa yritysten kriittiselle datalle, varmuuskopioille ja mediatiedostoille. Sen räkkiasennettava rakenne ja tehokas laitteisto varmistavat, että se soveltuu vaativiinkin IT-ympäristöihin, joissa luotettavuus on ensisijaisen tärkeää. Tekniset tiedot - Tallennuskapasiteetti: Tuki useille kiintolevyille (vaatii yhteensopivat 3.5" tai 2.5" SATA/SAS-levyt) - Prosessori: Tehokas moniydinsuoritin (suunniteltu raskaaseen I/O-kuormaan) - Verkkoliitännät: 10 Gbps SFP+ ja 2.5 GbE RJ45 -portit - Hallinta: Integroitu UniFi-hallintaohjelmisto - RAID-tuki: Tukee useita RAID-tasoja tietoturvan ja suorituskyvyn optimointiin - Asennus: 19" räkkiasennus (2U/4U-malliympäristöstä riippuen) - Jäähdytys: Aktiivinen, lämpötilaohjattu jäähdytys - Virransyöttö: Redundantti virtalähdemahdollisuus (mallista riippuen)