UBIQUITI - Toistin - UniFi Building-to-Building Bri

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Toistin - UniFi Building-to-Building Bri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

817882029674

Sähkönumero

7401399

Toimittajan tuotenumero

UBB

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Building-to-Building Bridge (UBB) -silta

UniFi Building-to-Building Bridge on ammattitason ratkaisu, jolla yhdistät kaksi eri rakennuksessa sijaitsevaa verkkoa kuin ne olisivat fyysisesti samassa lähiverkossa. UBB hyödyntää 60 GHz:n taajuutta tarjotakseen kuidun tasoista nopeutta ja minimilatenssia ilman tarvetta kaivaa maahan Ethernet- tai kuitukaapeleita. Se on täydellinen ratkaisu esimerkiksi toimistorakennusten, varastojen tai päärakennuksen ja autotallin väliseen nopeaan verkkoyhteyteen. Tekniset tiedot - Langaton teknologia: 60 GHz (pääyhteys) ja 5 GHz (varayhteys/automaattinen vikasietoisuus) - Lähetysnopeus: Jopa 1.7 Gbps (bi-directional) - Ethernet-portti: 1 x Gigabit RJ45 - Kantama: Jopa 500 metriä - Hallinta: UniFi Network Controller - Säänkestävyys: IPX6 (suunniteltu ulkokäyttöön) - Paketin sisältö: 2 kpl esikonfiguroituja siltayksiköitä, asennustarvikkeet - Asennus: Pylväsasennus (kiinnikkeet mukana)