UBIQUITI - Tukiasema langaton - U6 Plus WiFi 6 -tukiasema

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Tukiasema langaton - U6 Plus  WiFi 6 -tukiasema

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810084691090

Sähkönumero

7401304

Toimittajan tuotenumero

U6+

Tukkuerä

1

Ubiquiti U6 Plus WiFi 6 -tukiasema

Ubiquiti U6 Plus tarjoaa tehokkaan ja kustannustehokkaan tavan päivittää verkkoyhteys moderniin WiFi 6 -standardiin. Se on suunniteltu erityisesti käyttöympäristöihin, joissa arvostetaan kompaktia kokoa, helppoa asennettavuutta ja vakaata suorituskykyä. U6 Plus hyödyntää 2x2 MIMO -teknologiaa molemmilla taajuusalueilla, mikä varmistaa sujuvan yhteyden arjen askareisiin, videoneuvotteluihin ja suoratoistoon. Se on erinomainen valinta perusverkon laajentamiseen ilman, että tinkit UniFi-sarjalle ominaisesta laadusta ja keskitetystä hallittavuudesta. Tekniset tiedot - WiFi-standardi: WiFi 6 (802.11ax) - Taajuusalueet: 2.4 GHz ja 5 GHz - Spatiaaliset striimit: 4 yhteensä (2x2 @ 2.4 GHz, 2x2 @ 5 GHz) - Lähetysnopeus (yhteensä): Jopa 2.9 Gbps - Ethernet-portti: 1 x 1 GbE RJ45 -portti - Virransyöttö: PoE (802.3af) - Suurin virrankulutus: 9 W - Antennivahvistus: 3 dBi (2.4 GHz), 5.4 dBi (5 GHz) - MIMO-tuki: MU-MIMO ja OFDMA - Langaton turvallisuus: WPA3 - Hallinta: UniFi Network Controller - Asennustapa: Katto- tai seinäasennus