UBIQUITI - Tukiasema langaton - U6 Pro WiFi 6 -tukiasema

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Tukiasema langaton - U6 Pro  WiFi 6 -tukiasema

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810010076830

Sähkönumero

7401303

Toimittajan tuotenumero

U6-PRO

Tukkuerä

1

Ubiquiti U6 Pro WiFi 6 -tukiasema

Ubiquiti U6 Pro on suosittu ja suorituskykyinen WiFi 6 (802.11ax) -tukiasema, joka on suunniteltu tarjoamaan vakaata ja nopeaa verkkoyhteyttä tiheästi asutuissa tai käytetyissä tiloissa. Se hyödyntää 4x4 MIMO -teknologiaa sekä 5 GHz että 2.4 GHz taajuuksilla, mikä mahdollistaa suuren läpimenon ja tehokkaan hallinnan useille samanaikaisille käyttäjille. U6 Pro on erinomainen valinta niille, jotka etsivät luotettavaa työjuhtaa moderniin verkkoon, jossa tarvitaan kattavuutta ja vakautta ilman kompromisseja. Tekniset tiedot - WiFi-standardi: WiFi 6 (802.11ax) - Taajuusalueet: 2.4 GHz ja 5 GHz - Spatiaaliset striimit: 6 yhteensä (2x2 @ 2.4 GHz, 4x4 @ 5 GHz) - Lähetysnopeus (yhteensä): Jopa 5.3 Gbps - Ethernet-portti: 1 x 1 GbE RJ45 -portti - Virransyöttö: PoE+ (802.3at) - Suurin virrankulutus: 13 W - Antennivahvistus: 4 dBi (2.4 GHz), 6 dBi (5 GHz) - MIMO-tuki: MU-MIMO ja OFDMA - Langaton turvallisuus: WPA3 - Hallinta: UniFi Network Controller - Asennustapa: Katto- tai seinäasennus