UBIQUITI - Tukiasema langaton - U7 Lite WiFi 7 -tukiasema

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Tukiasema langaton - U7 Lite WiFi 7 -tukiasema

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810084698747

Sähkönumero

7401302

Toimittajan tuotenumero

U7-LITE

Tukkuerä

1

Ubiquiti U7 Lite WiFi 7 -tukiasema

Ubiquiti U7 Lite on täydellinen valinta kotiin tai pieneen toimistoon, joka haluaa hyödyntää WiFi 7 -teknologian nopeuden ja vakauden ilman kompromisseja. Tämä tyylikäs, kattoon tai seinään asennettava tukiasema tarjoaa luotettavan suorituskyvyn ruuhkaisissakin ympäristöissä. U7 Lite hyödyntää WiFi 7:n kehittynyttä teknologiaa parantaakseen verkon latenssia ja kapasiteettia, varmistaen sujuvan yhteyden kaikille laitteillesi. Se on kompakti ja huomaamaton ratkaisu, joka tuo yritystason verkkoteknologian saatavillesi helposti hallittavassa muodossa. Tekniset tiedot - WiFi-standardi: WiFi 7 (802.11be) - Taajuusalueet: 2.4 GHz, 5 GHz - Spatiaaliset striimit: 4 yhteensä (2x2 @ 2.4 GHz, 2x2 @ 5 GHz) - Lähetysnopeus (yhteensä): Jopa 2.3 Gbps - Ethernet-portti: 1 x 1 GbE RJ45 -portti - Virransyöttö: PoE+ (802.3at) - Suurin virrankulutus: 14 W - Antennivahvistus: 3 dBi (2.4 GHz), 4 dBi (5 GHz) - MIMO-tuki: MU-MIMO ja OFDMA - Langaton turvallisuus: WPA3 - Hallinta: UniFi Network Controller - Asennustapa: Katto- tai seinäasennus