UBIQUITI - Tukiasema langaton - U7-Pro

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V012615
Toimittajan tuotenumero
U7-PRO
Tukkuerä
0
UniFi U7 Pro -tukiasema on yrityskäyttöön suunniteltu helposti skaalautuva ratkaisu joka on helppo ottaa käyttöön sekä hallita. Sisämalleissa malleissa on tyylikäs muotoilu ja ne voidaan helposti asentaa kattoon tai seinälle mukana tulevilla kiinnitystarvikkeilla. WiFi nopeus jopa 688 Mbps 2.4 GHz:n taajuudella, jopa 2882 Mbps 5.0 GHz:n taajuudella ja jopa 5765 Mbps 6.0 GHz:n taajuudella
- Yhteensopiva 802.11a/b/g/n/ac/ax/be standardien kanssa
- Multiple SSID (maks. 8 per radio)
- Turvallinen ja vakaa, tukee WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK)-suojausta
- Liitännät: 2.5 Gigabit RJ45 PoE x 1
- Power over Ethernet (802.3at PoE+, (48V, 0.5A) -virransyöttö
- Antennit: 5 GHz 2x2, 6 GHz 2x2, 2.4 GHz 2x2
- Vahvistusaste: 5 GHz 6 dBi, 6 GHz 5.8 dBi, 2.4 GHz 4 dBi


