UBIQUITI - Tukiasema langaton - U7 Pro Max WiFi 7 -tukiasema

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Tukiasema langaton - U7 Pro Max WiFi 7 -tukiasema

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810084695555

Sähkönumero

7401306

Toimittajan tuotenumero

U7-PRO-MAX

Tukkuerä

1

Ubiquiti U7 Pro Max WiFi 7 -tukiasema

Ubiquiti U7 Pro Max on päivitetty ja entistä tehokkaampi versio suositusta U7 Pro -mallista. Se on suunniteltu erityisesti erittäin vaativiin ja vilkkaisiin ympäristöihin, joissa tarvitaan maksimaalista langatonta kapasiteettia. 4x4 MIMO-antennijärjestelmä kaikilla kolmella taajuusalueella (2.4, 5 ja 6 GHz) takaa huomattavasti paremman suorituskyvyn ja vakauden useiden samanaikaisten käyttäjien verkoissa. U7 Pro Max on täydellinen valinta yritysten toimitiloihin, tapahtumapaikkoihin tai moderniin älykotiin, jossa laitteiden määrä on suuri ja verkon viiveettömyys on ensisijaisen tärkeää. Tekniset tiedot - WiFi-standardi: WiFi 7 (802.11be) - Taajuusalueet: 2.4 GHz, 5 GHz ja 6 GHz - Spatiaaliset striimit: 12 yhteensä (4x4 @ 2.4 GHz, 4x4 @ 5 GHz, 4x4 @ 6 GHz) - Lähetysnopeus (yht.): Jopa 14.4 Gbps - Ethernet-portti: 1 x 2.5 GbE RJ45 -portti - Virransyöttö: PoE+ (802.3at) - Suurin virrankulutus: 27 W - Antennivahvistus: 4 dBi (2.4 GHz), 6 dBi (5 GHz), 6 dBi (6 GHz) - MIMO-tuki: MU-MIMO ja OFDMA - Langaton turvallisuus: WPA3 - Hallinta: UniFi Network Controller - Asennustapa: Katto- tai seinäasennus