UBIQUITI - Tukiasema langaton - U7 Pro Outdoor -tukiasema

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Tukiasema langaton - U7 Pro Outdoor -tukiasema

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810084698730

Sähkönumero

7401315

Toimittajan tuotenumero

U7-PRO-OUTDOOR

Tukkuerä

1

Ubiquiti U7 Pro Outdoor -tukiasema

Ubiquiti U7 Pro Outdoor on huipputehokas ulkotiloihin tarkoitettu tukiasema, joka yhdistää WiFi 7 -standardin tuomat nopeusedut ja 6 GHz:n taajuusalueen tuoman vapauden ruuhkattomaan käyttöön. Se on suunniteltu kestämään vaativia sääolosuhteita samalla kun se tarjoaa erinomaisen peiton ja kapasiteetin esimerkiksi terasseille, hotellien piha-alueille tai urheilukentille. Tämä tukiasema varmistaa, että langaton verkko pysyy nopeana ja vakaana, vaikka käyttäjiä ja laitteita olisi paljon. Tekniset tiedot - WiFi-standardi: WiFi 7 (802.11be) - Taajuusalueet: 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz (tri-band) - Spatiaaliset striimit: 6 yhteensä (2x2 @ 2.4 GHz, 2x2 @ 5 GHz, 2x2 @ 6 GHz) - Lähetysnopeus (yht.): Jopa 9.3 Gbps - Ethernet-portti: 1 x 2.5 GbE RJ45 - Virransyöttö: PoE+ (802.3at) - Suurin virrankulutus: 26 W - IP-luokitus: IPX6 (säänkestävä) - MIMO-tuki: MU-MIMO ja OFDMA - Hallinta: UniFi Network Controller - Asennustapa: Seinä- tai mastoasennus