UBIQUITI - Tukiasema langaton - U7 Pro Wall -tukiasema

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Tukiasema langaton - U7 Pro Wall -tukiasema

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810084695548

Sähkönumero

7401310

Toimittajan tuotenumero

U7-PRO-WALL

Tukkuerä

1

Ubiquiti U7 Pro Wall -tukiasema

Ubiquiti U7 Pro Wall on moderni ja huomaamaton WiFi 7 -tukiasema, joka on suunniteltu erityisesti seinäasennuksiin. Sen litteä ja tyylikäs muotoilu tekee siitä erinomaisen valinnan huoneisiin, joissa halutaan tarjota huippunopea langaton yhteys ilman, että tukiasema vie huomiota sisustukselta. Laitteessa on integroitu kytkin, mikä lisää asennusjoustavuutta ja mahdollistaa muiden langallisten laitteiden liittämisen suoraan tukiasemaan. Tekniset tiedot - WiFi-standardi: WiFi 7 (802.11be) - Taajuusalueet: 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - Spatiaaliset striimit: 4 yhteensä (2x2 @ 2.4 GHz, 2x2 @ 5 GHz, 2x2 @ 6 GHz) - Lähetysnopeus (yht.): Jopa 5.7 Gbps - Ethernet-portit: 1 x 2.5 GbE (uplink), 4 x Gigabit LAN (yksi portti tukee PoE-läpivientiä) - Virransyöttö: PoE+ (802.3at) - Suurin virrankulutus: 22 W - Hallinta: UniFi Network Controller - Asennustapa: Seinäasennus (upotettava/pintaliitäntä) - Mitat: 150 x 95 x 33 mm