UBIQUITI - Tukiasema langaton - U7 Pro WiFi 7 -tukiasema

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Tukiasema langaton - U7 Pro WiFi 7 -tukiasema

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810084697429

Sähkönumero

7401305

Toimittajan tuotenumero

U7-PRO-5

Tukkuerä

1

Ubiquiti U7 Pro WiFi 7 -tukiasema

Ubiquiti U7 Pro on huippusuorituskykyinen WiFi 7 -tukiasema, joka on suunniteltu vastaamaan modernin verkon vaatimuksiin erityisesti suurissa ja vilkkaissa käyttöympäristöissä. Uuden sukupolven WiFi 7 -teknologia ja 6 GHz:n taajuusalueen tuki avaavat väylän salamannopealle ja viiveettömälle liikenteelle, minimoiden samalla ruuhkautumisen perinteisillä 2,4 ja 5 GHz:n taajuuksilla. Tukiaseman 6 spatiaalista striimiä takaavat erinomaisen kapasiteetin useille samanaikaisille käyttäjille, tehden siitä täydellisen ratkaisun niin yritysten toimitiloihin kuin erittäin vaativaan kotiverkkoonkin. Tekniset tiedot - WiFi-standardi: 802.11be (WiFi 7) - Taajuusalueet: 2.4 GHz, 5 GHz ja 6 GHz - Spatiaaliset striimit: 6 yhteensä (2x2 @ 2.4 GHz, 2x2 @ 5 GHz, 2x2 @ 6 GHz) - Lähetysnopeus (yht.): Jopa 9.3 Gbps - Ethernet-portti: 1 x 2.5 GbE RJ45 -portti - Virransyöttö: PoE+ (802.3at) - Suurin virrankulutus: 21 W - Antennivahvistus: 4 dBi (2.4 GHz), 6 dBi (5 GHz), 5.8 dBi (6 GHz) - MIMO-tuki: MU-MIMO ja OFDMA - Langaton turvallisuus: WPA3 - Hallinta: UniFi Network Controller - Asennustapa: Katto- tai seinäasennus