UBIQUITI - Tukiasema langaton - U7 Pro XGS -tukiasema

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Tukiasema langaton - U7 Pro XGS  -tukiasema

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810084698341

Sähkönumero

7401311

Toimittajan tuotenumero

U7-PRO-XGS

Tukkuerä

1

Ubiquiti U7 Pro XGS -tukiasema

Ubiquiti U7 Pro XGS on suunniteltu ympäristöihin, joissa verkon kapasiteetti ja nopeus ovat kriittisiä tekijöitä. Tämä tukiasema hyödyntää uusinta WiFi 7 -standardia ja on varustettu 10 Gbps Ethernet-portilla, mikä varmistaa, että langaton verkko ei jää pullonkaulaksi edes erittäin nopeilla internetyhteyksillä. Se tarjoaa massiivisen kapasiteetin ja erinomaisen suorituskyvyn myös tiheästi asutuissa tai ruuhkaisissa ympäristöissä, kuten suurissa toimistoissa tai vaativissa ammattikäytön tiloissa. Tekniset tiedot - WiFi-standardi: WiFi 7 (802.11be) - Taajuusalueet: 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz (tri-band) - Spatiaaliset striimit: 12 yhteensä (4x4 @ 2.4 GHz, 4x4 @ 5 GHz, 4x4 @ 6 GHz) - Lähetysnopeus (yht.): Jopa 14.4 Gbps - Ethernet-portti: 1 x 10 GbE RJ45 (tukee PoE++-virransyöttöä) - Virransyöttö: PoE++ (802.3bt) - Suurin virrankulutus: 38 W - MIMO-tuki: MU-MIMO ja OFDMA - Langaton turvallisuus: WPA3 - Hallinta: UniFi Network Controller - Asennustapa: Kattoasennus