UBIQUITI - Tukiasema langaton - U7 -tukiasema ulkokäyttöön

Bat. Power Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810084695531

Sähkönumero

7401307

Toimittajan tuotenumero

U7-OUTDOOR

Tukkuerä

1

Ubiquiti U7 Outdoor WiFi 7 -tukiasema ulkokäyttöön

Ubiquiti U7 Outdoor on kestävä ja tehokas WiFi 7 -ratkaisu, joka tuo huippunopean langattoman verkon pihoille, terasseille, uima-allasalueille ja muihin ulkoilmatiloihin. Laite on suunniteltu kestämään suoraa altistumista sääolosuhteille (IPX6-luokitus), joten voit luottaa sen toimivuuteen ympäri vuoden. WiFi 7 -teknologia ja 4 spatiaalista striimiä takaavat erinomaisen kapasiteetin ja nopeuden myös ulkona, tehden siitä täydellisen valinnan niin kaupallisiin ulkotiloihin kuin vaativaan kotipihaankin. Tekniset tiedot - WiFi-standardi: WiFi 7 (802.11be) - Taajuusalueet: 2.4 GHz, 5 GHz - Spatiaaliset striimit: 4 yhteensä (2x2 @ 2.4 GHz, 2x2 @ 5 GHz) - Lähetysnopeus (yht.): Jopa 5 Gbps - Ethernet-portti: 1 x 2.5 GbE RJ45 - Virransyöttö: PoE+ (802.3at) - Suurin virrankulutus: 18 W - IP-luokitus: IPX6 (säänkestävä) - MIMO-tuki: MU-MIMO ja OFDMA - Langaton turvallisuus: WPA3 - Hallinta: UniFi Network Controller - Asennustapa: Seinä- tai mastoasennus