UBIQUITI - Tukiasema langaton - Ubiquiti U7 Pro WiFi 7 -tukias

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7401301
Toimittajan tuotenumero
U7-PRO
Tukkuerä
1
Ubiquiti U7 Pro WiFi 7 -tukiasema
Ubiquiti U7 Pro on huippusuorituskykyinen WiFi 7 -tukiasema, joka on suunniteltu vastaamaan modernin verkon vaatimuksiin erityisesti suurissa ja vilkkaissa käyttöympäristöissä.
Uuden sukupolven WiFi 7 -teknologia ja 6 GHz:n taajuusalueen tuki avaavat uuden väylän salamannopealle ja viiveettömälle liikenteelle, minimoiden samalla ruuhkautumisen perinteisillä 2,4 ja 5 GHz:n taajuuksilla.
Tukiaseman 6 spatiaalista striimiä takaavat erinomaisen kapasiteetin useille samanaikaisille käyttäjille, tehden siitä täydellisen ratkaisun niin yritysten toimitiloihin kuin erittäin vaativaan kotiverkkoonkin.
Tekniset tiedot
- WiFi-standardi: 802.11be (WiFi 7)
- Taajuusalueet: 2.4 GHz, 5 GHz ja 6 GHz
- Spatiaaliset striimit: 6 yhteensä (2x2 @ 2.4 GHz, 2x2 @ 5 GHz, 2x2 @ 6 GHz)
- Lähetysnopeus (yht.): Jopa 9.3 Gbps
- Ethernet-portti: 1 x 2.5 GbE RJ45 -portti
- Virransyöttö: PoE+ (802.3at)
- Suurin virrankulutus: 21 W
- Antennivahvistus: 4 dBi (2.4 GHz), 6 dBi (5 GHz), 5.8 dBi (6 GHz)
- MIMO-tuki: MU-MIMO ja OFDMA
- Langaton turvallisuus: WPA3
- Hallinta: UniFi Network Controller
- Asennustapa: Katto- tai seinäasennus
Ubiquiti U7 Pro on huippusuorituskykyinen WiFi 7 -tukiasema, joka on suunniteltu vastaamaan modernin verkon vaatimuksiin erityisesti suurissa ja vilkkaissa käyttöympäristöissä.
Uuden sukupolven WiFi 7 -teknologia ja 6 GHz:n taajuusalueen tuki avaavat uuden väylän salamannopealle ja viiveettömälle liikenteelle, minimoiden samalla ruuhkautumisen perinteisillä 2,4 ja 5 GHz:n taajuuksilla.
Tukiaseman 6 spatiaalista striimiä takaavat erinomaisen kapasiteetin useille samanaikaisille käyttäjille, tehden siitä täydellisen ratkaisun niin yritysten toimitiloihin kuin erittäin vaativaan kotiverkkoonkin.
Tekniset tiedot
- WiFi-standardi: 802.11be (WiFi 7)
- Taajuusalueet: 2.4 GHz, 5 GHz ja 6 GHz
- Spatiaaliset striimit: 6 yhteensä (2x2 @ 2.4 GHz, 2x2 @ 5 GHz, 2x2 @ 6 GHz)
- Lähetysnopeus (yht.): Jopa 9.3 Gbps
- Ethernet-portti: 1 x 2.5 GbE RJ45 -portti
- Virransyöttö: PoE+ (802.3at)
- Suurin virrankulutus: 21 W
- Antennivahvistus: 4 dBi (2.4 GHz), 6 dBi (5 GHz), 5.8 dBi (6 GHz)
- MIMO-tuki: MU-MIMO ja OFDMA
- Langaton turvallisuus: WPA3
- Hallinta: UniFi Network Controller
- Asennustapa: Katto- tai seinäasennus


