UBIQUITI - Tukiasema langaton - UniFi AC Mesh (UAP-AC-Mesh) -t

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Tukiasema langaton - UniFi AC Mesh (UAP-AC-Mesh) -t

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810354025792

Sähkönumero

7401317

Toimittajan tuotenumero

UAP-AC-M

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi AC Mesh (UAP-AC-Mesh) -tukiasema

UAP-AC-Mesh on suunniteltu tarjoamaan joustavaa verkon laajentamista. Sen kompaktin koon ja mukana tulevien erilaisten kiinnitysvaihtoehtojen ansiosta se soveltuu erinomaisesti paikkoihin, joissa tarvitaan huomaamatonta asennusta tai joissa verkon on ulotuttava ulkotiloihin. Se tukee UniFi Mesh -teknologiaa, mikä mahdollistaa langattoman verkon laajentamisen tukiasemien välillä ilman tarvetta vetää Ethernet-kaapelia jokaiselle tukiasemalle. Tekniset tiedot - WiFi-standardi: WiFi 5 (802.11ac) - Taajuusalueet: 2.4 GHz ja 5 GHz (dual-band) - Spatiaaliset striimit: 4 yhteensä (2x2 @ 2.4 GHz, 2x2 @ 5 GHz) - Lähetysnopeus (yht.): Jopa 1.167 Gbps - Ethernet-portti: 1 x Gigabit RJ45 - Virransyöttö: 24V Passive PoE tai 802.3af PoE - Suurin virrankulutus: 8.5 W - IP-luokitus: IP55 (säänkestävä) - MIMO-tuki: MU-MIMO - Hallinta: UniFi Network Controller - Asennustapa: Seinä-, tolppa- tai kattoasennus