UBIQUITI - Tukiasema langaton - UniFi Swiss Army Knife Ultra (

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Tukiasema langaton - UniFi Swiss Army Knife Ultra (

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810084693636

Sähkönumero

7401318

Toimittajan tuotenumero

UK-ULTRA

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Swiss Army Knife Ultra (UK-Ultra) -tukiasema

UK-Ultra on saanut lempinimensä "sveitsiläinen linkkuveitsi" siitä syystä, että se on suunniteltu mukautumaan lähes mihin tahansa ympäristöön. Pienestä koostaan huolimatta se tarjoaa vakaan WiFi 6 -yhteyden ja se on suunniteltu kestämään myös ulkoilman rasitukset. Sen mukana tulee useita erilaisia kiinnitysvaihtoehtoja, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan paikkoihin, joissa tarvitaan huomaamatonta mutta tehokasta peittoa. Tekniset tiedot - WiFi-standardi: WiFi 6 (802.11ax) - Taajuusalueet: 2.4 GHz ja 5 GHz (dual-band) - Lähetysnopeus (yht.): Jopa 1.5 Gbps (300 Mbps @ 2.4 GHz, 1200 Mbps @ 5 GHz) - Ethernet-portti: 1 x Gigabit RJ45 (PoE-tulo) - Antennit: Vaihdettavat ulkoiset antennit (SMA-liittimet) - IP-luokitus: IPX6 (suunniteltu kestämään rankkaakin sadetta) - Hallinta: UniFi Network Controller - Asennustapa: Seinä-, katto-, tolppa- tai pöytäasennus (useita adaptereita mukana)