UBIQUITI - Tukiasema langaton - UniFi U6 Enterprise -tukiasema

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Tukiasema langaton - UniFi U6 Enterprise -tukiasema

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810010077547

Sähkönumero

7401313

Toimittajan tuotenumero

U6-ENTERPRISE

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi U6 Enterprise -tukiasema

UniFi U6 Enterprise on suunniteltu vastaamaan nykyaikaisten, laitedensoiden ympäristöjen tarpeisiin. Se hyödyntää WiFi 6E -standardia, mikä tarkoittaa, että se kykenee käyttämään 6 GHz:n taajuusaluetta perinteisten 2.4 GHz:n ja 5 GHz:n lisäksi. Tämä laajentaa käytettävissä olevaa kaistanleveyttä merkittävästi ja vähentää häiriöitä, mikä tekee siitä optimaalisen valinnan toimistoihin ja tiloihin, joissa on paljon langattomia laitteita. Tekniset tiedot - WiFi-standardi: WiFi 6E (802.11ax) - Taajuusalueet: 2.4 GHz, 5 GHz ja 6 GHz (tri-band) - Spatiaaliset striimit: 10 yhteensä (2x2 @ 2.4 GHz, 4x4 @ 5 GHz, 4x4 @ 6 GHz) - Lähetysnopeus (yht.): Jopa 10.2 Gbps - Ethernet-portti: 1 x 2.5 GbE RJ45 - Virransyöttö: PoE+ (802.3at) - Suurin virrankulutus: 22 W - MIMO-tuki: MU-MIMO ja OFDMA - Langaton turvallisuus: WPA3 - Hallinta: UniFi Network Controller - Asennustapa: Katto- tai seinäasennus