Verkkokaupassamme on huoltokatko tiistaina 6.10. klo 23.00-01.00. Tänä aikana verkkokauppa ei ole käytettävissä. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

UBIQUITI - Tukiasema langaton - UniFi U6 Extender (U6-Extender

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Tukiasema langaton - UniFi U6 Extender (U6-Extender

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810010074348

Sähkönumero

7401370

Toimittajan tuotenumero

U6-EXTENDER

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi U6 Extender (U6-Extender-EU) -WiFi-laajennin

U6 Extender on erittäin kompakti "plug-and-play" -tyyppinen ratkaisu, joka on tarkoitettu langattoman WiFi-verkon kattavuuden parantamiseen. Laite kytketään suoraan pistorasiaan, ja se laajentaa olemassa olevaa UniFi-verkkoasi langattomasti (mesh), mikä tekee siitä vaivattoman tavan poistaa "katvealueet" kotona tai toimistossa. Tekniset tiedot - WiFi-standardi: WiFi 6 (802.11ax) - Radio-ominaisuudet: Dual-band (2.4 GHz ja 5 GHz) - MIMO-suorituskyky: 4x4 MIMO (5 GHz) ja 2x2 MIMO (2.4 GHz) - Lähetysteho: Jopa 26 dBm (5 GHz) - Virransyöttö: Kytketään suoraan EU-pistorasiaan (integroitu pistoke) - Hallinta: UniFi Network Controller - Asennus: Vaatii olemassa olevan UniFi-verkon, jossa on vähintään yksi UniFi-tukiasema tai yhdyskäytävä