UBIQUITI - Tukiasema langaton - UniFi U6 Long-Range (U6-LR) -t

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Tukiasema langaton - UniFi U6 Long-Range (U6-LR) -t

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810010073358

Sähkönumero

7401309

Toimittajan tuotenumero

U6-LR

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi U6 Long-Range (U6-LR) -tukiasema

Ubiquiti UniFi U6-LR on suunniteltu erityisesti ympäristöihin, joissa vaaditaan erinomaista kantamaa ja kykyä palvella suurta määrää laitteita samanaikaisesti. Tämä WiFi 6 -tukiasema hyödyntää 4x4 MIMO-teknologiaa 5 GHz:n taajuudella, mikä takaa vakaan ja nopean yhteyden myös kauempana tukiasemasta oleville laitteille. Se on ihanteellinen valinta suurempiin koteihin, toimistoihin tai tiloihin, joissa verkon peittoalueen on oltava mahdollisimman laaja ja luotettava. Tekniset tiedot - WiFi-standardi: WiFi 6 (802.11ax) - Taajuusalueet: 2.4 GHz ja 5 GHz - Spatiaaliset striimit: 8 yhteensä (4x4 @ 5 GHz, 2x2 @ 2.4 GHz) - Lähetysnopeus (yht.): Jopa 3.0 Gbps - Ethernet-portti: 1 x Gigabit RJ45 - Virransyöttö: PoE+ (802.3at) - Suurin virrankulutus: 16.5 W - Antennivahvistus: 4 dBi (2.4 GHz), 5.5 dBi (5 GHz) - MIMO-tuki: MU-MIMO ja OFDMA - Langaton turvallisuus: WPA3 - Hallinta: UniFi Network Controller - Asennustapa: Katto- tai seinäasennus