UBIQUITI - Tukiasema langaton - UniFi U6 Mesh Pro (U6-Mesh-Pro

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Tukiasema langaton - UniFi U6 Mesh Pro (U6-Mesh-Pro

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810084695180

Sähkönumero

7401320

Toimittajan tuotenumero

U6-MESH-PRO

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi U6 Mesh Pro (U6-Mesh-Pro) -tukiasema

U6 Mesh Pro on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa ja erittäin nopeaa langatonta verkkoa vaativissakin olosuhteissa. Sen säänkestävä muotoilu ja edistynyt antenniteknologia tekevät siitä erinomaisen valinnan suurille avoimille alueille, kuten pihoille, puistoihin tai suuriin tuotantotiloihin, joissa verkon kantavuuden ja nopeuden on oltava huippuluokkaa. Tekniset tiedot - WiFi-standardi: WiFi 6 (802.11ax) - Radio-ominaisuudet: Dual-band (2.4 GHz ja 5 GHz) - MIMO-suorituskyky: 4x4 MIMO (sekä 2.4 GHz että 5 GHz) - Lähetysnopeus: Jopa 5.7 Gbps kokonaisnopeus (aggregoitu) - Säänkestävyys: IPX5-luokitus (suunniteltu kestämään ulko-olosuhteita) - Virransyöttö: PoE+ (802.3at) - Hallinta: UniFi Network Controller - Asennus: Pöytä, seinä tai pylväs (monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet mukana)