UBIQUITI - Tukiasema langaton - UniFi U6 Mesh -tukiasema

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Tukiasema langaton - UniFi U6 Mesh -tukiasema

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810010073624

Sähkönumero

7401316

Toimittajan tuotenumero

U6-MESH

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi U6 Mesh -tukiasema

UniFi U6 Mesh on suunniteltu tarjoamaan joustavuutta asennukseen: se on huomaamaton pöydälle sijoitettuna, mutta riittävän kestävä ulkotiloihin seinä- tai mastoasennukseen. Laitteen muotoilu on minimalistinen ja se sulautuu ympäristöönsä huomaamattomasti. WiFi 6 -teknologian ansiosta se tarjoaa erinomaisen kapasiteetin ja nopeuden, mikä tekee siitä luotettavan tukiaseman kodin tai yrityksen eri tiloihin. Tekniset tiedot - WiFi-standardi: WiFi 6 (802.11ax) - Taajuusalueet: 2.4 GHz ja 5 GHz (dual-band) - Spatiaaliset striimit: 4 yhteensä (2x2 @ 2.4 GHz, 4x4 @ 5 GHz) - Lähetysnopeus (yht.): Jopa 5.3 Gbps - Ethernet-portti: 1 x Gigabit RJ45 - Virransyöttö: PoE (802.3af) - Suurin virrankulutus: 11.4 W - IP-luokitus: IPX5 (säänkestävä) - MIMO-tuki: MU-MIMO ja OFDMA - Hallinta: UniFi Network Controller - Asennustapa: Pöytä-, seinä- tai mastoasennus