UBIQUITI - Tukiasema langaton - UniFi U7 In-Wall (U7-IW) -tuki

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Tukiasema langaton - UniFi U7 In-Wall (U7-IW) -tuki

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810084698754

Sähkönumero

7401314

Toimittajan tuotenumero

U7-IW

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi U7 In-Wall (U7-IW) -tukiasema

Ubiquiti U7 In-Wall on suunniteltu asennettavaksi suoraan seinään tavallisen rasian tilalle, mikä tekee siitä markkinoiden siisteimmän tavan tuoda WiFi-yhteys huoneisiin. Tämä tukiasema ei ainoastaan tarjoa huippunopeaa WiFi 7 -yhteyttä, vaan se toimii myös monipuolisena kytkimenä. Se on ihanteellinen valinta toimistoihin tai hotelleihin, joissa tarvitaan sekä langatonta että langallista liitettävyyttä samassa paketissa. Tekniset tiedot - WiFi-standardi: WiFi 7 (802.11be) - Taajuusalueet: 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz (tri-band) - Spatiaaliset striimit: 4 yhteensä (2x2 @ 2.4 GHz, 2x2 @ 5 GHz, 2x2 @ 6 GHz) - Lähetysnopeus (yht.): Jopa 5.7 Gbps - Ethernet-portit: 1 x 2.5 GbE (uplink, PoE-tulo), 2 x Gigabit LAN (yksi portti tukee PoE-läpivientiä) - Virransyöttö: PoE+ (802.3at) - Suurin virrankulutus: 22 W - Hallinta: UniFi Network Controller - Asennustapa: Seinäasennus (upotettava) - Mitat: 150 x 95 x 33 mm