UBIQUITI - Tukiasema langaton - UniFi U7 Long-Range (U7-LR) -t

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Tukiasema langaton - UniFi U7 Long-Range (U7-LR) -t

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810177161929

Sähkönumero

7401321

Toimittajan tuotenumero

U7-LR

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi U7 Long-Range (U7-LR) -tukiasema

Ubiquiti UniFi U7-LR on uuden sukupolven WiFi 7 -tukiasema, joka on suunniteltu tarjoamaan erinomaista kantamaa ja massiivista kapasiteettia vaativiin ympäristöihin. Se hyödyntää WiFi 7 -standardin tuomia etuja, kuten 6 GHz:n taajuutta, suurempia kanavaleveyksiä ja entistä parempaa häiriönsietoa. Tämä tukiasema on erinomainen valinta suuriin tiloihin, kuten toimistoihin, suuriin koteihin tai julkisiin tiloihin, joissa verkon on palveltava suuria laitemääriä samanaikaisesti. Tekniset tiedot - WiFi-standardi: WiFi 7 (802.11be) - Taajuusalueet: 2.4 GHz, 5 GHz ja 6 GHz - Spatiaaliset striimit: 6 yhteensä (2x2 @ 2.4 GHz, 2x2 @ 5 GHz, 2x2 @ 6 GHz) - Lähetysnopeus (yht.): Jopa 5.0 Gbps - Ethernet-portti: 1 x 2.5 GbE RJ45 - Virransyöttö: PoE+ (802.3at) - Suurin virrankulutus: 20 W - MIMO-tuki: MU-MIMO ja OFDMA - Langaton turvallisuus: WPA3 - Hallinta: UniFi Network Controller - Asennustapa: Katto- tai seinäasennus