UBIQUITI - Tukiasema langaton - UniFi U7 Pro XG -tukiasema

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Tukiasema langaton - UniFi U7 Pro XG -tukiasema

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810177160632

Sähkönumero

7401312

Toimittajan tuotenumero

U7-PRO-XG

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi U7 Pro XG -tukiasema

Ubiquiti UniFi U7 Pro XG on suunniteltu vastaamaan kaikkein vaativimpien ympäristöjen haasteisiin. Se hyödyntää uusinta WiFi 7 -standardia ja on varustettu 10 Gbps Ethernet-portilla, mikä takaa, että langaton verkko ei muodostu pullonkaulaksi edes erittäin nopeilla internetyhteyksillä. Tukiasema on optimoitu erityisesti tiloihin, joissa on suuri määrä käyttäjiä ja korkeat vaatimukset tiedonsiirtonopeudelle, kuten moderneihin toimistoihin ja suuriin ammattikäytön tiloihin. Tekniset tiedot - WiFi-standardi: WiFi 7 (802.11be) - Taajuusalueet: 2.4 GHz, 5 GHz ja 6 GHz (tri-band) - Spatiaaliset striimit: 12 yhteensä (4x4 @ 2.4 GHz, 4x4 @ 5 GHz, 4x4 @ 6 GHz) - Lähetysnopeus (yht.): Jopa 14.4 Gbps - Ethernet-portti: 1 x 10 GbE RJ45 (tukee PoE++-virransyöttöä) - Virransyöttö: PoE++ (802.3bt) - Suurin virrankulutus: 38 W - MIMO-tuki: MU-MIMO ja OFDMA - Langaton turvallisuus: WPA3 - Hallinta: UniFi Network Controller - Asennustapa: Kattoasennus