UBIQUITI - Tukiasema langaton - UniFi U7 Pro XG -tukiasema

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Tukiasema langaton - UniFi U7 Pro XG -tukiasema

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810177162124

Sähkönumero

7401319

Toimittajan tuotenumero

U7-PRO-XG-B

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi U7 Pro XG -tukiasema

U7 Pro XG on suunniteltu ympäristöihin, joissa vaaditaan äärimmäistä suorituskykyä, suurta kapasiteettia ja uusinta WiFi 7 -teknologiaa. Se on tarkoitettu erityisesti vaativiin yritysverkkoihin, joissa on paljon yhtäaikaisia käyttäjiä ja tarve valtavalle kaistanleveydelle. Laitteen 10 Gbps Ethernet-portti varmistaa, että tukiaseman potentiaali ei jää pullonkaulaksi verkkoyhteyden osalta. Tekniset tiedot - WiFi-standardi: WiFi 7 (802.11be) - Radio-ominaisuudet: 6 GHz, 5 GHz ja 2.4 GHz (tri-band) - Lähetysnopeus: Jopa 20 Gbps (aggregoitu teoreettinen nopeus) - Ethernet-portti: 1 x 10 GbE RJ45 (PoE++ tulo) - Kapasiteetti: Tukee yli 500 yhtäaikaista asiakaslaitetta - MIMO: 4x4 MU-MIMO kaikilla taajuusalueilla - Hallinta: UniFi Network Controller - Asennus: Katto- tai seinäasennus