Verkkokaupassamme on huoltokatko tiistaina 6.10. klo 23.00-01.00. Tänä aikana verkkokauppa ei ole käytettävissä. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

UBIQUITI - Tukiasema langaton - UniFi UAP-AC-Pro -tukiasema

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Tukiasema langaton - UniFi UAP-AC-Pro -tukiasema

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810354023514

Sähkönumero

7401308

Toimittajan tuotenumero

UAP-AC-PRO

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi UAP-AC-Pro -tukiasema

Ubiquiti UAP-AC-Pro on yksi UniFi-tuoteperheen tunnetuimmista tukiasemista, joka on vakiinnuttanut paikkansa niin yritysten toimitiloissa kuin vaativissa kotiverkoissakin. Vaikka uudemmat WiFi 6- ja WiFi 7 -standardit ovat yleistyneet, UAP-AC-Pro tarjoaa edelleen erinomaisen vakauden, laajan peittoalueen ja luotettavan suorituskyvyn 802.11ac (WiFi 5) -teknologialla. Se on erinomainen valinta ympäristöihin, joissa arvostetaan koeteltua teknologiaa ja kustannustehokasta tapaa laajentaa verkon kattavuutta. Tekniset tiedot - WiFi-standardi: WiFi 5 (802.11ac) - Taajuusalueet: 2.4 GHz ja 5 GHz - Spatiaaliset striimit: 6 yhteensä (3x3 @ 2.4 GHz, 3x3 @ 5 GHz) - Lähetysnopeus (yht.): Jopa 1.75 Gbps - Ethernet-portti: 2 x Gigabit RJ45 (toinen portti mahdollistaa esim. sillan muodostamisen) - Virransyöttö: PoE (802.3af/at) - Suurin virrankulutus: 9 W - Antennivahvistus: 3 dBi (2.4 GHz), 3 dBi (5 GHz) - MIMO-tuki: 3x3 MIMO - Langaton turvallisuus: WPA2 (AES) - Hallinta: UniFi Network Controller - Asennustapa: Katto- tai seinäasennus