UNIOR - Kerretankoleikkuri - M8-M10-M12 586/6

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
UNIOR - Kerretankoleikkuri - M8-M10-M12 586/6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3838909202563

Sähkönumero

6405301

Toimittajan tuotenumero

620256

Tukkuerä

1

Kolme kokoa: M8, M10 ja M12 - yksi leikkuri. Käännettävät ja vaihdettavat leikkuuterät. Voidaan leikata 8,8 luokan kierretankoja.Leikkaa siististi ja kierteitä vaurioittamatta. Sisältää kierteenkorjaajan M8/M10/M12.

UNIOR Kierretankoleikkuri 586/6. Valmistettu laadukkaasta erikoistyökaluteräksestä, muottitaottu ja täysin karkaistu. Käännettävät ja vaihdettavat leikkuuterät, joilla voidaan leikata kierretankoja 8,8 lujuusluokkaan asti. Kahvat ovat pulverimaalattuja teräsputkia ja niissä on käsittelyn mukavuutta lisäävät muovisuojukset. Helppokäyttöinen ja tarkka leikkuri jättää siistin katkaisujäljen ja säilyttää kierretangon kierteet ilman vahingoittumista. Kahvat ovat optimaalisen kokoiset nopeaan leikkuuseen, minkä johdosta leikkaamiseen tarvitsee käyttää vähemmän voimaa. Vaivaton ja tarkka leikkuu.