UNIPRO - DALI jatko kpl musta - UNIPRO CJU3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3
Nimellisjännitealue - 250...400 V
Pituus - 158 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 4000 W
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438378096945
Sähkönumero
1459198
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO CJU3
Tukkuerä
8
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:
3
Nimellisjännitealue:
250...400 V
Pituus:
158 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:
4000 W
Väri:
muu
Pintamateriaali:
muu
Muoto:
suorakulmainen
Materiaali:
muovi
Korkeus:
32.5 mm
Leveys:
27 mm
Taivutettava:
ei
Jatkokappale kaikille unipro® TC3 Control-DALI sarjan-kosketinkiskoille. CJU3 jatkokappale toimitetaan aina vaihtoehtoisen väristen, päälle napsautettavian suojakuorten kanssa. Väreinä valkoinen, harmaa ja musta.
UNIPRO -tuote
Tutustu UNIPRO-sarjaan


