Varastointi päättyy

UNIPRO - DALI kosketinkisko 4m musta - UNIPRO TC34B

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3

  • Nimellisjännitealue - 250...400 V

  • Pituus - 4000 mm

  • Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 4000 W

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438378097393

Sähkönumero

1459309

Toimittajan tuotenumero

UNIPRO TC34B

Tukkuerä

240

Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellisjännitealue:

250...400 V

Pituus:

4000 mm

Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:

4000 W

Väri:

musta

Pintamateriaali:

kiiltävä

Muoto:

suorakulmainen

Suojausluokka:

I

Materiaali:

alumiini

Korkeus:

34.3 mm

Leveys:

33.5 mm

Taivutettava:

ei

3-v DALI kosketinkisko 400V/16A FELV 50VAC/1A pituus 4 m musta

Laadukas, pinta-asennettava älykkään valaisinohjauksen mahdollistava unipro TC3 Control-DALI 3-vaihe kosketinskisko kaikkiin valaiseviin asennuksiin. Control-DALI kosketinkiskoja on saatavilla useissa eri väreissä, kiskon materiaalina on puristettu alumiini. unipro® -Control-DALI kosketinkisko on loistava valinta suunniteltaessa valaistusta rakennukseen, jossa lopputulos tulee olla siistiä ja huoliteltua. Erinomaisia käyttökohteita ovat esimerkiksi hotellit, kahvilat, kaupat ja kuntosalit.