UNIPRO - DALI L-kulma 90° valk. - UNIPRO CLC3W

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3

  • Nimellisjännitealue - 250...400 V

  • Pituus - 159 mm

  • Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 4000 W

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438378096976

Sähkönumero

1459153

Toimittajan tuotenumero

UNIPRO CLC3W

Tukkuerä

4

Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellisjännitealue:

250...400 V

Pituus:

159 mm

Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:

4000 W

Väri:

valkoinen

Pintamateriaali:

muu

Muoto:

muu

Suojausluokka:

I

Materiaali:

muovi

Korkeus:

35.3 mm

Leveys:

159 mm

Taivutettava:

ei

3-v DALI kosketinkiskon L-kulma 90° 400V/16A FELV 50VAC/1A valkoinen

Control-DALI L-kappale yhdistämään kosketinkiskoja sähkönsyöttömahdollisuudella. Kustannustehokas, L-kulman maadoitus on vaihdettavissa vielä asennuspaikalla helposti ja nopeasti. Elegantin mustalla kuorella

UNIPRO -tuote

Tutustu UNIPRO-sarjaan