Etusivu

UNIPRO - DALI päätykappale harmaa - UNIPRO CEC3G (20kpl/pak)

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 20 mm

  • Väri - harmaa

  • Pintamateriaali - muu

  • Muoto - suorakulmainen

  • Suojausluokka - I

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Unipro

EAN-koodi

6438378096921

Sähkönumero

1459285

Toimittajan tuotenumero

UNIPRO CEC3G

Tukkuerä

1

Pituus:

20 mm

Väri:

harmaa

Pintamateriaali:

muu

Muoto:

suorakulmainen

Suojausluokka:

I

Materiaali:

muovi

Korkeus:

34.3 mm

Leveys:

33.5 mm

Taivutettava:

ei

3-v DALI kosketinkiskon päätykappale harmaa

Control-DALI kosketinkiskon musta päätykappale.