UNIPRO - DALI päätykappale musta - UNIPRO CEC3B (20kpl/pak)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 20 mm
Väri - musta
Pintamateriaali - muu
Muoto - suorakulmainen
Suojausluokka - I
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438378096914
Sähkönumero
1459385
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO CEC3B
Tukkuerä
20
Pituus:
20 mm
Väri:
musta
Pintamateriaali:
muu
Muoto:
suorakulmainen
Suojausluokka:
I
Materiaali:
muovi
Korkeus:
34.3 mm
Leveys:
33.5 mm
Taivutettava:
ei
3-v DALI kosketinkiskon päätykappale musta
Control-DALI kosketinkiskon valkoinen päätykappale.
Control-DALI kosketinkiskon valkoinen päätykappale.


