UNIPRO - DALI syöttörasia musta - UNIPRO CCU3BB

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3

  • Nimellisjännitealue - 250...400 V

  • Pituus - 158 mm

  • Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 4000 W

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438378096884

Sähkönumero

1459326

Toimittajan tuotenumero

UNIPRO CCU3BB

Tukkuerä

8

Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellisjännitealue:

250...400 V

Pituus:

158 mm

Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:

4000 W

Väri:

musta

Pintamateriaali:

muu

Muoto:

muu

Suojausluokka:

I

Materiaali:

muovi

Korkeus:

35.3 mm

Leveys:

33.5 mm

Taivutettava:

ei

3-v DALI kosketinkiskon syöttörasia 400V/16A FELV 50VAC/1A musta



CU3AW kosketinkiskojen sähkön päätysyöttöön. Maadoitus B. Musta, elegantti syöttörasia helppoihin asennuksiin.

UNIPRO -tuote

Tutustu UNIPRO-sarjaan