UNIPRO - DALI T-kappale harmaa - UNIPRO CTA3CG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3

  • Nimellisjännitealue - 250...400 V

  • Pituus - 285 mm

  • Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 4000 W

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438378097089

Sähkönumero

1459257

Toimittajan tuotenumero

UNIPRO CTA3CG

Tukkuerä

30

Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellisjännitealue:

250...400 V

Pituus:

285 mm

Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:

4000 W

Väri:

harmaa

Pintamateriaali:

muu

Muoto:

muu

Suojausluokka:

I

Materiaali:

muovi

Korkeus:

35.3 mm

Leveys:

159 mm

Taivutettava:

ei

3-v DALI kosketinkiskon T-kappale 400V/16A FELV 50VAC/1A harmaa

Harmaa Control-DALI T-kappale nopeisiin kosketinkiskojen jatkoihin ja yhdistämisiin. T-kappaleessa on sähkönsyöttömahdollisuus, maadoitus C.

UNIPRO -tuote

Tutustu UNIPRO-sarjaan