UNIPRO - DALI X-kappale valk. - UNIPRO CXA3W

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3

  • Nimellisjännitealue - 250...400 V

  • Pituus - 285 mm

  • Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 4000 W

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438378097157

Sähkönumero

1459167

Toimittajan tuotenumero

UNIPRO CXA3W

Tukkuerä

15

Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellisjännitealue:

250...400 V

Pituus:

285 mm

Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:

4000 W

Väri:

valkoinen

Pintamateriaali:

muu

Muoto:

muu

Suojausluokka:

I

Materiaali:

muovi

Korkeus:

35.3 mm

Leveys:

285 mm

Taivutettava:

ei

3-v DALI kosketinkiskon X-kappale 400V/16A FELV 50VAC/1A valkoinen

Control-DALI X-kappale sujuviin kosketinkiskojen yhdistämisiin. X-kappaleessa on sähkönsyöttömahdollisuus. Valkoisena yhdistää valkoiset kiskot kauniisti ja on siisti jokaista taustaa vasten.

UNIPRO -tuote

Tutustu UNIPRO-sarjaan