Etusivu

UNIPRO - Kattokiinnike 3-v kisko musta - UNIPRO CB3B T-BAR

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 42 mm

  • Väri - musta

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Suojausluokka - ei ole

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438378024818

Sähkönumero

1459453

Toimittajan tuotenumero

UNIPRO CB3B T-BAR

Tukkuerä

1

Pituus:

42 mm

Väri:

musta

Pintamateriaali:

kiiltävä

Suojausluokka:

ei ole

Materiaali:

teräs

Korkeus:

19 mm

Leveys:

32 mm

Taivutettava:

ei

3-v kosketinkiskon kattokannake T-BAR musta

Teräksinen, musta kattokiinnike. Kattokiinnike on erinomainen valinta kiinnittäessä kosketinkisko suoraan katon 24mm T-palkkiin.