UNIPRO - Kattokiinnike - UNIPRO CB3G T-BAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 42 mm
Väri - harmaa
Pintamateriaali - kiiltävä
Suojausluokka - ei ole
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Unipro
EAN-koodi
6438378024801
Sähkönumero
1459452
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO CB3G T-BAR
Tukkuerä
1
Pituus:
42 mm
Väri:
harmaa
Pintamateriaali:
kiiltävä
Suojausluokka:
ei ole
Materiaali:
teräs
Korkeus:
19 mm
Leveys:
32 mm
Taivutettava:
ei
3-v kosketinkiskon kattokannake T-BAR harmaa
Teräksinen, harmaa kattokiinnike. Kattokiinnike on erinomainen valinta kiinnittäessä kosketinkisko suoraan katon 24mm T-palkkiin.
Teräksinen, harmaa kattokiinnike. Kattokiinnike on erinomainen valinta kiinnittäessä kosketinkisko suoraan katon 24mm T-palkkiin.




