UNIPRO - Kiinnitystarvike - UNIPRO NM10

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438378024658

Sähkönumero

1459428

Toimittajan tuotenumero

UNIPRO NM10

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Mutteri M10 sähkösinkitty



Vastamutteri NM10. Käytetään AL-nippelin kanssa kosketinkiskoadapterien asennuksiin.

UNIPRO -tuote

Tutustu UNIPRO-sarjaan