UNIPRO - Kosketinkiskoadapteri Unipro - A100B PC MUS Virranottolaite

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3

  • Nimellisjännitealue - 250...400 V

  • Pituus - 70 mm

  • Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 4000 W

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438378023668

Sähkönumero

1459012

Toimittajan tuotenumero

UNIPRO A100B

Tukkuerä

6

Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellisjännitealue:

250...400 V

Pituus:

70 mm

Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:

4000 W

Väri:

musta

Pintamateriaali:

muu

Suojausluokka:

I

Materiaali:

muovi

Korkeus:

72 mm

Leveys:

34 mm

Taivutettava:

ei

Virranottoadapteri 16A 250/400V musta



Virranottolaite helppoon ja nopeaan virranottoon. A100 on käytännöllinen otettaessa virtaa lukuisiin 1- tai 3-vaihelaitteisiin tai valaisimiin unipro® -kosketinkiskosta. Värinä elegantti musta.

UNIPRO -tuote

Tutustu UNIPRO-sarjaan